Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 4500 Si-Halbschuh weiß/grau Gr. 37 EN ISO 20345 S2 SRC HACCP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402009737
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4500-37
EAN/GTIN:
     4042035836809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Abeba 4500 Si-Halbschuh S2

Sanitized behandelt. Antistatisch. Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen. Ristbereich mit Schnürung. Reflektorstreifen. Geschäumte PU-Zwischensohle. Schaft aus einem Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Grau
Serie:
Crawler
Größe:
37
Norm:
EN ISO 20345:2012 S2 SRC
Besonderheit:
Sanitized behandelt
Größen:
36-48
Innenausstattung:
Atmungsaktiv m. Silberionen
Obermaterial:
Mikrofaser
Laufsohlenmaterial:
TPU
Schutzkappe:
Aluminium
Einlegesohle:
Active Comfort
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Orthopädischer Fußschutz:
gem. DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,65*
€ 115,56*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 90,55*
€ 115,85*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,56*
€ 137,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,86*
€ 136,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,79*
€ 127,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,33*
€ 120,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,65*
€ 106,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.