| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7402009646 Herst.-Nr.: 37329-46 EAN/GTIN: 4042035753014 |
| | |
|
| | |
| Abeba 37329 Berufsclog OBMit Fersenriemen feststehend, verstellbar.Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fersenriemen feststehend, verstellbar | Farbe: | Weiß | Serie: | Dynamic | Größe: | 46 | Norm: | EN ISO 20347 OB A FO E SRC ESD | Größen: | 35-48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herrenclogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, abeba clog weiß 46, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, Abeba, 37329, Berufsclog, OB, Abeba 37329 Berufsclog Weiß Gr. 46 EN ISO 20347 OB A FO E SRC ESD.Abeba 37329 Berufsclog weiß Gr. 46, Arbeitsclog, DYNAMIC, 37329-46, Abeba 37329 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,12* | € 47,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,21* | € 52,19* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 39,99* | € 52,23* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,44* | € 52,38* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,27* | € 53,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|