| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7402009542 Herst.-Nr.: 4050-42 EAN/GTIN: 4042035978004 |
| | |
|
| | |
| Abeba 4050 Berufsclog OBSanitized behandelt. ESD-gerecht nach DIN EN 61340. Ristbereich verstellbar. Schnallenverschluss.Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fersenriemen feststehend, verstellbar | Farbe: | Weiß | Serie: | Nature | Größe: | 42 | Norm: | EN ISO 20347 OB A FO SRC ESD | Besonderheit: | Sanitized behandelt | Größen: | 34-48 | Innenausstattung: | Korkfußbett, lederbezogen | Obermaterial: | Glattleder, perforiert | Laufsohlenmaterial: | Gummi | Laufsohlen- eigenschaften: | Rutschhemmend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, clog 42 weiß abeba, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, Abeba, 4050, Berufsclog, OB, Abeba 4050 Berufsclog Weiß Gr. 42 EN ISO 20347 OB A FO SRC ESD.Abeba 4050 Berufsclog weiß Gr. 42, Arbeitsclog, NATURE, 4050-42, Abeba 4050 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 43,58* | € 56,37* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 48,88* | € 62,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,03* | € 64,14* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,76* | € 70,11* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 55,71* | € 70,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|