Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 711042 Si-Clog schwarz Gr. 47 EN ISO 20345 SB, A, E, FO, SRC neu für: 1042


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402006747
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711042-47
EAN/GTIN:
     4042035770332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
Herrenclogs
Antirutsch-Clogs

Abeba 711042 Si.-Clog

Ristbereich mit Gummizug, Fersenriemen klappbar, verstellbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Größe:
47
Norm:
EN ISO 20345:2007 SB
Besonderheit:
Sanitized® behandelt
Größen:
35-48
Innenausstattung:
Futter mit Silver Point
Obermaterial:
Glattleder
Laufsohlenmaterial:
PU
Schutzkappe:
Stahl
Einlegesohle:
Gel-Dämpfung, auswechselbar
Laufsohlen- eigenschaften:
Antistatisch, rutschhemmend (SRA)
Weitere Suchbegriffe: Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog schwarz 47, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, Abeba, Abeba 711042 Si-Clog schwarz Gr. 47 EN ISO 20345 SB A E FO SRC neu für: 1042, X-LIGHT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,03*
€ 69,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,30*
€ 69,50*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,25*
€ 76,68*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,40*
€ 76,87*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,68*
€ 91,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,65*
€ 88,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,20*
€ 84,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,73*
€ 81,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,25*
€ 70,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.