Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 7131038 Halbschuh ESD Gr. 44 schwarz, EN ISO 20345 S2 SRC neu für: 31038


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402002344
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131038-44
EAN/GTIN:
     4042035761477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Abeba 7131038 Halbschuh S2 Schwarz ESD

Mit der Light-Kollektion bietet ABEBA den richtigen Sicherheitsschuh für alle, die Wert auf technisch ausgereiftes Schuhwerk legen und Kompromisse zwischen Qualität, Komfort und Optik eingehen wollen. Spezialfutter "Silverpoint" feuchtigkeitsabsorbierend und antibakteriell. Sanitized behandelt (geruchs- u. bakterienhemmend). Reflektorstreifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Serie:
Abeba Light
Größe:
44
Norm:
EN ISO 20345 S2
Besonderheit:
Sanitized behandelt
Größen:
35-48
Innenausstattung:
Spezialfutter "Silverpoint"
Obermaterial:
Glattleder
Laufsohlenmaterial:
PU
Schutzkappe:
Stahlkappe
Einlegesohle:
acc Wave, auswechselbar
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Brandsohle:
ESD-fähig
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, abeba halbschuh schwarz 44, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Abeba, Abeba 7131038 Halbschuh ESD Gr. 44 schwarz EN ISO 20345 S2 SRC neu für: 31038, X-LIGHT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 51,67*
€ 67,53*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,41*
€ 74,83*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,94*
€ 76,20*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,62*
€ 84,39*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 65,96*
€ 84,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,39*
€ 100,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,28*
€ 97,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,31*
€ 92,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,35*
€ 88,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,62*
€ 78,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.