Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 38400 Sandale ESD Gr. 37 weiß, ohne Zehenkappe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402001837
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     38400-37
EAN/GTIN:
     4042035957955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Abeba 38400 Sandale Weiß ESD

Sandale mit feststehendem, verstellbarem Fersenriemen. Ristbereich verstellbar. Klettverschluss. Sanitäre behandelt (geruchs- u. bakterienhemmend).
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Serie:
Abeba Arrow
Größe:
37
Norm:
EN ISO 20347
Besonderheit:
Sanitized behandelt
Größen:
35-46
Innenausstattung:
Leder
Obermaterial:
Glattleder
Laufsohlenmaterial:
PU/PU
Laufsohlen- eigenschaften:
Rutschhemmend
Brandsohle:
ESD-fähig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 44,32*
€ 58,52*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,89*
€ 66,27*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,67*
€ 66,44*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,27*
€ 78,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,34*
€ 77,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,39*
€ 74,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,40*
€ 71,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,78*
€ 68,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,89*
€ 60,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.