Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 31010 Laborschuh Gr. 37 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402000737
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31010-37
EAN/GTIN:
     4042035962768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Abeba 31010 Laborschuh Schwarz

Laborschuh mit feststehendem, verstellbarem Fersenriemen. Schnallenverschluss, Ristbereich verstellbar. Sanitized behandelt (geruchs- u. bakterienhemmend).
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Serie:
Abeba Classic
Größe:
37
Norm:
EN ISO 20345
Besonderheit:
Sanitized behandelt
Größen:
36-46
Innenausstattung:
Innenfutter und Deckflex Leder
Obermaterial:
genarbtes Leder
Laufsohlenmaterial:
PU
Schutzkappe:
Stahlkappe
Laufsohlen- eigenschaften:
Antistatisch, rutschhemmend
Brandsohle:
ESD-fähig
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog schwarz größe 37, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, Abeba, 31010, Laborschuh, Schwarz, Abeba 31010 Laborschuh Schwarz Gr. 37.Abeba 31010 Laborschuh Gr. 37, Schuh, Berufsschuh, 31010-37, Abeba 31010
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 45,96*
€ 60,06*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,19*
€ 61,45*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,47*
€ 68,07*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,33*
€ 68,24*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,07*
€ 81,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,96*
€ 79,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,92*
€ 76,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,80*
€ 73,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,92*
€ 70,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,47*
€ 62,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.