Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 31010 Laborschuh Gr. 36 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402000736
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31010-36
EAN/GTIN:
     4042035962775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Abeba 31010 Laborschuh Schwarz

Laborschuh mit feststehendem, verstellbarem Fersenriemen. Schnallenverschluss, Ristbereich verstellbar. Sanitized behandelt (geruchs- u. bakterienhemmend).
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Serie:
Abeba Classic
Größe:
36
Norm:
EN ISO 20345
Besonderheit:
Sanitized behandelt
Größen:
36-46
Innenausstattung:
Innenfutter und Deckflex Leder
Obermaterial:
genarbtes Leder
Laufsohlenmaterial:
PU
Schutzkappe:
Stahlkappe
Laufsohlen- eigenschaften:
Antistatisch, rutschhemmend
Brandsohle:
ESD-fähig
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, arbeitsschuhe abeba schwarz größe 36, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Abeba, 31010, Laborschuh, Schwarz, Abeba 31010 Laborschuh Schwarz Gr. 36.Abeba 31010 Laborschuh Gr. 36, Schuh, Berufsschuh, 31010-36, Abeba 31010
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 45,97*
€ 60,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,12*
€ 61,71*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,50*
€ 68,36*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,30*
€ 68,53*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,36*
€ 81,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,32*
€ 78,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,76*
€ 75,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,64*
€ 73,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,90*
€ 68,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,50*
€ 62,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.