| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7299000652 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250063614263 |
| |
|
| | |
| Feuerwehrlatzhose DunkelblauMit verstellbaren elastischen Hosenträgern, angeschnittenem Nierenschutz, Hosenschlitz mit Reißverschluss, zwei aufgesetzten Seitentaschen, eine aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte und Knopfverschluss, 2 aufgesetzte Blasebalgtaschen mit Patte und Klettverschluss, Latz aus doppeltem Oberstoff, Latztasche mit Reißverschluss.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 330 g/m² | Material: | 100 % BW, permanent schwerentflammbar | Farbe: | Blau | Farbvariante: | Dunkelblau | Größe: | 52 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrlatzhose, Feuerwehrlatzhose Gr.52 100% BW schwerentflammbar TFB-geprüft RAL 5004, 13-120-52 |
| | |
| |