Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROBAN Schweißerschutz-Bundhose Gr. 44 kornblau, BW-Körper, ca. 340 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-7294007144
Hersteller:
     Gebrüder Rensing
Herst.-Nr.:
     M3508-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Flammschutzhose
Schweißerbundhose

PROBAN Schweißerschutz-Bundhose BHK34

Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen. 2 Beuteltaschen. 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf. 1 Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf. Knieverstärkung. III-Naht.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 340 g/m²
Material:
100% Baumwolle, Secan Plus
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Kornblau
Größe:
44
Norm:
EN ISO 11612
Norm II:
EN ISO 11611
Weitere Suchbegriffe: Schweißerhose, bundhose königsblau 44, bundhose blau, bundhose, PROBAN, PROBAN Schweißerschutz-Bundhose Gr. 44 kornblau BW-Körper ca. 340 g/m², SCHWEIßERBEKLEIDUNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.