Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROBAN Schweißerschutz-Bundhose Gr. 62 grau, BW-Körper, ca. 340 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-7294006862
Hersteller:
     Gebrüder Rensing
Herst.-Nr.:
     M3509-62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Flammschutzhose
Schweißerbundhose

PROBAN Schweißerschutz-Bundhose BHK34

Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen. 2 Beuteltaschen. 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf. 1 Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf. Knieverstärkung. III-Naht.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 340 g/m²
Material:
100% Baumwolle, Secan Plus
Farbe:
Grau
Größe:
62
Norm:
EN ISO 11612
Norm II:
EN ISO 11611
Weitere Suchbegriffe: Schweißerhose, bundhose grau, bundhose, bundhose 62, PROBAN, PROBAN Schweißerschutz-Bundhose Gr. 62 grau BW-Körper ca. 340 g/m², BHK34GRP62PI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.