Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kittel Color 100762-996 Gr. L schwarz/Kontrast grau, 220g/m² 65% Poly./35% BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7258004005
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100762-996-L
EAN/GTIN:
     5700147288662
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Kansas-Jacke

Kansas-Color-Kittel 100762

3/4 langer Kittel mit Druckknöpfen und dekorativem Rückengurt. 2 Brusttaschen, eine mit Patte und Handytasche mit Klettschlaufe. Innentasche.
Weitere Informationen:
Gewicht:
220 g/m²
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Farbe:
Schwarz
Serie:
Industry Icon
Farbvariante:
Schwarz/Kontr. Grau
Größe:
L
Besonderheit:
Luxe-Qualität
Weitere Suchbegriffe: kansas-jacke schwarz, kansas jacke, kansas-jacke kwintet, Kittel, Kittel Color 100762-996 Gr. L schwarz/Kontrast grau 220g/m² 65% Poly./35% BW, 2-676-995-L
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,03*
€ 71,71*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,41*
€ 72,03*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,51*
€ 85,08*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,72*
€ 86,66*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100762-996-S
ab € 55,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.