| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7256022262 Herst.-Nr.: 100812-896-C62 EAN/GTIN: 5700290977093 |
| |
|
| | |
| Icon Latzhose 100812Zweifarbig, Kontrastnähte, diagonaler Schnitt, elastische Träger, verstellbare Bundweite, seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose, diagonal geschnittene Kniepartie, Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen, in die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, Latztasche mit Patte, geräumige Beintasche mit Patte, Handytasche mit Klettverschluss, Stifttasche, Innentasche mit Reißverschluss, innen verstärkte doppelte Zollstocktasche, 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten, eine mit Patte, Hammerschlaufe.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 375 g/m | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Grau/Schwarz | Serie: | Industry Icon | Größe: | C62 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62, Icon, Icon Latzhose 100812-896 Gr. C62 grau/schwarz 100% BW ca. 375 g/m², 2-879 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,03* | € 94,15* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,95* | € 94,63* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,41* | € 117,49* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 85,03* | € 119,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|