Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Icon 100806-896 Gr. C62 Grau/Schwarz, 295 g/m², 65%Poly/35%BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7256018962
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100806-896-C62
EAN/GTIN:
     5700290975365
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose

Latzhose Icon 100806

Zweifarbig, Kontrastnähte, diagonal geschnittene Rückenpartie, elastische Träger, verstellbare Bundweite, seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose, diagonal geschnittene Kniepartie, Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen, in die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, Brusttasche mit Patte, Beintasche, Brustinnentasche, Handytasche mit Klettverschluss, Stifttasche, Innentasche mit Reißverschluss, Cordura®-verstärkte doppelte Zollstocktasche, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten, eine mit Patte, Hammerschlaufe.
Weitere Informationen:
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Farbe:
Grau/Schwarz
Serie:
Industry Icon
Größe:
C62
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62, Latzhose, Latzhose Icon 100806-896 Gr. C62 Grau/Schwarz 295 g/m² 65%Poly/35%BW, 2-873-885-C62
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,11*
€ 92,06*
7 Tage
57
€ 5,99*
ab € 72,92*
€ 92,48*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,24*
€ 95,79*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,21*
€ 114,85*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 83,72*
€ 117,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-576-C42
ab € 72,87*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-676-C42
ab € 73,00*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-781-C42
ab € 72,58*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-866-C42
ab € 72,98*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-896-C42
ab € 72,87*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-996-C42
ab € 72,56*
Ähnlich
Kwintet
100806-965-C42
ab € 75,42*
Ähnlich
Kwintet
100806-299
ab € 73,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.