| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7256018254 Herst.-Nr.: 100806-299-C54 EAN/GTIN: 5700290974887 |
| |
|
| | |
| Latzhose Icon 100806Zweifarbig, Kontrastnähte, diagonal geschnittene Rückenpartie, elastische Träger, verstellbare Bundweite, seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose, diagonal geschnittene Kniepartie, Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen, in die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, Brusttasche mit Patte, Beintasche, Brustinnentasche, Handytasche mit Klettverschluss, Stifttasche, Innentasche mit Reißverschluss, Cordura®-verstärkte doppelte Zollstocktasche, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten, eine mit Patte, Hammerschlaufe.Weitere Informationen: | | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Farbe: | Khaki/Schwarz | Serie: | Industry Icon | Größe: | C54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose kansas, Latzhose, Latzhose Icon 100806-299 Gr. C54 Khaki/Schwarz 295 g/m² 65%Poly/35%BW, 2-873-798-C54 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,54* | € 93,77* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,07* | € 94,23* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,89* | € 95,75* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,18* | € 114,66* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 83,76* | € 116,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|