| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252311707 Herst.-Nr.: 100807-896-2XL EAN/GTIN: 5700290981120 |
| |
|
| | |
| Icon Two Overall 100807Luxe-Qualität. Zweifarbig. 3-Nadel-Kappnähte. Kontrastnähte. Diagonal geschnittene Frontpartie. Diagonal geschnittene Kniepartie. Reflex-Applikationen an Beinvorder- und -rückseite. In die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster. Verstellbare Ärmelbundweiten. Durchgrifföffnung zur Innenhose (in beiden Seitentaschen). 2-Wege-Reißverschluss. Beintasche mit Patte. Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche. 2 Brusttaschen mit Innenfach. 2 Seitentaschen. Innentasche. 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte. CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche. Hammerschlaufe. Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 127440). Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 295 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Grau/Schwarz | Größe: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,52* | € 124,08* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,62* | € 124,69* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,88* | € 148,56* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 108,06* | € 151,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|