Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Sweatjacke 121675-940 Gr. 2XL schwarz, 48% BW/48% Poly/4% Karbon ca. 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7252308107
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     121675-940-2XL
EAN/GTIN:
     7322302641556
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke

ESD Sweatjacke 121675-940

Bequeme Sweatjacke, die das Risiko elektrostatischer Entladungen reduziert. Für Personen, die in elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) arbeiten. Stehkragen. Langer Reißverschluss vorne. 2 Vordertaschen. Ärmelbündchen. Geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
Material:
48% BW/48% Poly/4% Karbon
Farbe:
Schwarz
Größe:
2XL
Norm:
IEC 61340
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke schwarz, sweat jacke, sweatjacke xxl, ESD, ESD Sweatjacke 121675-940 Gr. 2XL schwarz 48% BW/48% Poly/4% Karbon ca. 300, 121675-940
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,24*
€ 121,02*
8 Tage
105
€ 5,99*
ab € 95,56*
€ 121,61*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,80*
€ 151,15*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 110,64*
€ 153,72*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
121675-940-XS
ab € 94,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.