Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Sweatjacke 4080 XSM schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Sweatjacke 4080 XSM schwarz Gr. XXL
ESD Sweatjacke 4080 XSM schwarz Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans121675-940-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     121675-940-2XL
EAN/GTIN:
     7322302641556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke

Produktbeschreibung:

  • Stehkragen
  • langer Reißverschluss vorne
  • 2 Vordertaschen
  • Ärmelbündchen
  • geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
2XL
Material:
48% Baumwolle,48% Polyester,4% Karbon
Typ:
ESD-Jacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
113
€ 5,99*
ab € 95,94*
€ 121,28*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,33*
€ 121,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,86*
€ 150,12*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 110,27*
€ 152,78*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,78*
€ 181,8082
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,92*
€ 173,6448
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,19*
€ 169,2061
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,45*
€ 164,7555
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,24*
€ 156,1756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,93*
€ 146,2867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,27*
€ 131,2213
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
121675-940-XS
ab € 95,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.