Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Sweatshirt 125037-940 Gr. L schwarz, 48% BW/48% Poly/4% Karbon ca. 300 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7252307905
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     125037-940-L
EAN/GTIN:
     7322302676367
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

ESD Sweatshirt 125037-940

Sweatshirt für ESD-Arbeitsumgebungen aus einem weichen bequemen Material. Metallfrei und mit antistatischen Eigenschaften. Rundhalsausschnitt. Ton-in-Ton Nähte. Geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
Material:
48% BW/48% Poly/4% Karbon
Farbe:
Schwarz
Größe:
L
Norm:
IEC 61340
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herrenpullover rundhals schwarz, herren pullover, herrenpullover schwarz, ESD, ESD Sweatshirt 125037-940 Gr. L schwarz 48% BW/48% Poly/4% Karbon ca. 300 g/m², 125037-940
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,23*
€ 113,35*
7 Tage
195
€ 5,99*
ab € 89,59*
€ 113,91*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,59*
€ 140,74*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 102,25*
€ 143,39*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125037-940-XS
ab € 88,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.