Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Sweatshirt 7083 XSM schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Sweatshirt 7083 XSM schwarz Gr. L
ESD Sweatshirt 7083 XSM schwarz Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans125037-940-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     125037-940-L
EAN/GTIN:
     7322302676367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • Ton-in-Ton Nähte
  • geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
L
Material:
48% Baumwolle,48% Polyester,4% Karbon
Typ:
ESD-Sweatshirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,96*
€ 114,92*
8 Tage
198
€ 5,99*
ab € 89,86*
€ 115,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,50*
€ 142,28*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 102,93*
€ 144,82*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,82*
€ 172,3358
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,67*
€ 165,0173
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,12*
€ 160,7928
pro Stück
ab 4 Stück
€ 131,56*
€ 156,5564
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,10*
€ 144,109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,30*
€ 136,017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,93*
€ 122,4867
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125037-940-XS
ab € 88,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.