| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252307805 Herst.-Nr.: 120955-941-L EAN/GTIN: 7322302636378 |
| |
|
| | |
| ESD Mantel 120955-941ESD Mantel, der das Risiko elektrostatischer Entladungen reduziert. Für Personen, die in elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) arbeiten. Verdeckte Druckknopfleiste. Brusttasche mit Stifttasche, Patte mit Druckknopf. 2 Vordertaschen mit Patten und Druckknöpfen. Rückseitiger Bewegungsschlitz. Ärmel mit Druckknopf verstellbar. Geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340. OEKO-TEX® zertifiziert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 192 g/m² | Material: | 67% Poly/31% BW/2% Karbon | Farbe: | Grau | Farbvariante: | Dunkelgrau | Größe: | L | Norm: | IEC 61340 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,08* | € 86,74* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,84* | € 87,08* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,79* | € 107,18* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 77,83* | € 109,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|