| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252042302 Herst.-Nr.: 109425-540-XS EAN/GTIN: 7322302455276 |
| |
|
| | |
| Flamestat Hemd 109425Über die Schulter führende Reflexstreifen. Verdeckte Druckknopfleiste. Armabschlüsse mit verdeckten Druckknöpfen. Verlängerte Rückenpartie. 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen - eine mit Stiftschlaufen. Metallfreies Kleidungsstück.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 240 g/m² | Material: | 54%Mod./44%BW/2%Karbon | Farbe: | Blau | Farbvariante: | Dunkelblau | Größe: | XS | Norm: | EN 61482-1-2 Klasse 1 | Norm II: | EN 61482-1-1 EBT:9,9cal/cm² HAF:78,0% | Norm III: | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | Norm IV: | EN 1149-5 | Norm V: | EN 13034 Typ PB[6] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anti Flamme-Hemd, Flammenschutzhemd, Flammschutzhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herren-hemd mittelblau, herren hemd, arbeitshemd xs, Flamestat, Flamestat Hemd 109425-540 Gr. XS dunkelblau 54% Moda/44% BW/2% Karbon ca. 240, 109425-540 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 108,52* | € 135,55* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,20* | € 135,57* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,15* | € 167,18* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 124,26* | € 170,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|