| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252040748 Herst.-Nr.: 100436-940-C148 EAN/GTIN: 7322301518170 |
| |
|
| | |
| Latzhose Icon Light 100436-940Dreifachnähte. Verstellbare Bundweite. 2 Vordertaschen. 2 Gesäßtaschen – eine mit Patte. 2 Brusttaschen – eine mit Patte. Beintasche mit Zollstocktasche (auf der Seitennaht aufgesetzt) und mit 3 extra Taschen. Beintasche mit Patte und Handytasche (außen) mit Patte. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 245 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Schwarz | Größe: | C148 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latzhose, Latzhose ICON LIGHT 100436-940 Gr. C148 schwarz 245 g/m² 65% PES / 35% BW, 100436-940 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,43* | € 54,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,71* | € 54,73* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,98* | € 56,35* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,47* | € 66,85* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 47,57* | € 68,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|