| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252036506 Herst.-Nr.: 129485-866-XL EAN/GTIN: 7322302832978 |
| |
|
| | |
| Fristads Overall 129485Mechanische Stretchqualität. Stehkragen. Vorderer Reißverschluss mit verdecktem Druckknopfverschluss. 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss. CORDURA® verstärkte Ellenbogen. Doppelschrittnaht. 2 Fronttaschen mit Patte. 2 Oberschenkeltaschen. 2 Gesäßtaschen. Beintasche mit zusätzlichen Taschen. Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche. Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und zusätzliche Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter Patte. CORDURA® verstärkte Knietaschen mit Außenöffnung. Höhenverstellung für Kniepolster in der Knietasche. Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 mit Kniepolstern 124292. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert. Die Farben 866, 796, 299, 965 und 542 sind als Sonderanfertigung erhältlich. RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 260 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Grau/Rot | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,90* | € 134,10* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 95,02* | € 134,77* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,98* | € 138,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|