| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252036262 Herst.-Nr.: 129486-542-C62 EAN/GTIN: 7322302842922 |
| |
|
| | |
| Fristads Latzhose 129486Mechanische Stretch-Qualität. 2 Brusttaschen, davon 1 mit Patte mit Druckknopfverschluss. 2 Fronttaschen. 2 Gesäßtaschen. 2 Oberschenkeltaschen. Beintasche mit zusätzlichen Taschen. Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche. Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und zusätzliche Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter Patte. Mit CORDURA® verstärkte Knietaschen, von außen zugänglich. Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich. CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse. Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 mit Kniepolstern 124292. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert. Farbe 965 und D-Größen in allen Farben als Sonderanfertigung. RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 260 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Blau | Größe: | C62 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Fristads, Fristads Latzhose 129486-542 Gr. C62 blau 65% Poly/35% BW ca. 260 g/m², 129486-542 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,99* | € 79,19* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,07* | € 79,26* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,12* | € 82,52* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,07* | € 97,84* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 71,58* | € 99,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|