| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252034146 Herst.-Nr.: 129483-542-46 EAN/GTIN: 7322302832046 |
| |
|
| | |
| Damenhose Form 2956/5413Mechanische Stretchqualität. 2 Vordertaschen. 2 Gesäßtaschen. Doppelschrittnaht. 2 Oberschenkeltaschen. Beintasche mit zusätzlichen Taschen. Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche. Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und zusätzliche Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter Patte. CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse. Verstellbare Beinlänge mit 5 cm Saumzugabe. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert. Farbe 965 als Sonderanfertigung. RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 260 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Blau | Größe: | 46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen blau gr. 46, arbeitshosen kansas, arbeitshose gr 46, Fristads, Fristads Damenhose 129483-542 Gr. 46 blau 65% Poly/35% BW ca. 260 g/m², 129483-542 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,00* | € 60,46* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,70* | € 60,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,22* | € 61,68* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,70* | € 73,67* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 52,13* | € 75,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|