| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252031303 Herst.-Nr.: 129481-542-S EAN/GTIN: 7322302831087 |
| |
|
| | |
| Fristads Arbeitsjacke 129481Mechanische Stretch-Qualität. Stehkragen. Reflektierende Details. Durchgehender Frontreißverschluss mit verdecktem Druckknopfverschluss. 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss. D-Ring unter der Brusttasche. Eine Innentasche mit Knopfverschluss. 2 Fronttaschen mit Reißverschluss. 4 Stifttaschen am linken Arm. Eine Tasche mit Druckknopfverschluss am rechten Arm. Verstellbarer Bund und Ärmelbündchen. CORDURA® verstärkte Ellbogen. Verlängerte Rückseite. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert. Farbe 965 als Sonderanfertigung erhältlich. RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 260 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Blau | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,84* | € 71,44* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,14* | € 71,75* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,70* | € 74,69* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,42* | € 89,22* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 63,53* | € 90,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|