| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252018408 Herst.-Nr.: 100105-941-3XL EAN/GTIN: 7322302585010 |
| |
|
| | |
| Match Hemd 1001052 Brusttaschen mit Patte, Druckknopfleiste, OEKO-TEX® zertifiziert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 177 g/m² | Material: | 65% Baumwolle/35% Polyester | Farbe: | Grau | Farbvariante: | Dunkelgrau | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemden grau 3xl, herren hemd, herren-hemd lang, Match, Match Hemd 100105-941 Gr. 3XL dunkelgrau langarm 65% BW / 35% Poly. ca., HEMD |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,98* | € 58,34* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,31* | € 58,37* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,32* | € 71,93* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 50,56* | € 73,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|