| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252011854 Herst.-Nr.: 100328-540-C54 EAN/GTIN: 7322302084216 |
| |
|
| | |
| Flammschutz-Latzhose 35505/143Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss, 2 lose hängende Brusttaschen, die festgeknöpft werden können – eine mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, die andere mit extraTasche und Stifttasche, Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser, 2 Vordertaschen, 2 besonders weit geschnittene lose hängende Außentaschen, eine mit extra Tasche, die andere mit 3 Werkzeugtaschen und Werkzeugschlaufen, Hammerschlaufe, 2 besonders weit geschnittene Gesäßtaschen, Beintasche mit Handytasche und Werkzeugtasche, auf die Seitennaht aufgesetzte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie mit Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser, vorgeformte Knie mit Knietaschen.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 340 g/m² | Material: | 75% Baumwolle, 25% Polyester | Farbe: | Blau | Serie: | Nomex® Comfort | Farbvariante: | Kornblau | Größe: | C54 | Norm: | EN 61482-1-2 Klasse 1 | Norm II: | EN ISO 11612 A1 B1 C1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, arbeitslatzhosen blau 54, lichtbogen schutzlatzhose, lichtbogen schutzlatzhose blau, Flam, Flam Latzhose 100328-540 Gr. C54 dunkelblau 75% BW / 25% Poly. ca. 340 g/m² |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,72* | € 154,23* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 124,69* | € 154,92* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,01* | € 190,54* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 143,16* | € 194,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|