| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252011148 Herst.-Nr.: 100805-576-C48 EAN/GTIN: 5700290972210 |
| |
|
| | |
| Icon Bundhose 100805Luxe-Qualität. Zweifarbig. 3-Nadel-Kappnähte. Kontrastnähte. Halbhoher Bund. Sattelschnitt. Diagonal geschnittene Kniepartie. Reflex-Applikationen an Beinvorderseite und -rückseite. In die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster. Beintasche mit Patte. Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche. CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche. 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte. Hammerschlaufe. Geprüft und zugelassen gemäß EN 127440 (in Kombination mit Kniepolster 124292). Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 295 g/m² | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Farbe: | Blau | Serie: | Icon Two | Farbvariante: | Marine/Königsblau | Größe: | C48 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,67* | € 66,00* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,42* | € 66,02* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 53,86* | € 68,84* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,67* | € 81,91* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 59,10* | € 83,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|