| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252005802 Herst.-Nr.: 100782-540-XS EAN/GTIN: 5700290612413 |
| |
|
| | |
| Kansas-Sweatshirt 2-837Kräftiges Sweatshirt mit Brusttasche, Schulterbesatz und Ziernähten am Hals und am Ärmelausschnitt.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 310 g/m² | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Farbe: | Blau | Farbvariante: | Marine | Größe: | XS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,60* | € 30,46* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,86* | € 30,61* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,11* | € 32,25* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 28,98* | € 38,63* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,59* | € 39,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|