| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100782-540-XS Herst.-Nr.: 100782-540-XS EAN/GTIN: 5700290612413 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Farbecht
- Rundhalsausschnitt
- Brusttasche
- aufgeraute Innenseite
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | XS | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,90* | € 30,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,97* | € 30,81* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,03* | € 32,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 28,92* | € 38,61* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,63* | € 39,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|