| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7251001162 Herst.-Nr.: 100761-900-2XL EAN/GTIN: 5700147287825 |
| |
|
| | |
| Kansas-Luxe-Herrenkittel Weiß3/4 langer Kittel. Verdeckter Druckknopfverschluss. Feste Rückenspange. Safety-Lock-Nähte. 2 Brusttaschen - rechts mit Handytasche, Stifttasche, 2 Seitentaschen, Brustinnentasche.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 220 g/m² | Material: | 65 % Poly., 35 % BW, Luxe-Qualität | Farbe: | Weiß | Größe: | XXL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,25* | € 85,31* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,65* | € 85,74* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 60,73* | € 87,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|