| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7250016152 Herst.-Nr.: 114121-530-C52 EAN/GTIN: 7322302528703 |
| |
|
| | |
| Latzhose ICON ONE 114121Kontrastnähte. Diagonal geschnittene Rückenpartie. Elastische Träger, verstellbare Bundweite. Angepasste Beinlänge: inkl. 5 cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss. Seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose. Reflektierende Details in der Kniebeuge. Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen - eine mit integrierter Handytasche. Große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) - mit Handytasche und Patte und Stifttaschen. Doppelte Zollstocktasche (über der Seitennaht) -mit Stifttasche. 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte. Hammerschlaufen, Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Rückenbereich. Knietaschen. Oeko-Tex® zertifiziert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 350 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Blau | Farbvariante: | Königsblau | Größe: | C52 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Latzhose, Latzhose ICON ONE 114121-530 Gr. C52 königsblau 350 g/m² 100% Baumwolle m., ARBEITSHOSE, HOSE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,27* | € 89,01* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,74* | € 89,39* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,76* | € 110,24* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 80,12* | € 112,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|