| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7250015162 Herst.-Nr.: 114118-540-C62 EAN/GTIN: 7322302525344 |
| |
|
| | |
| Bundhose ICON ONE 114118Luxe-Qualität. Kontrastnähte. Halbhoher Bund, Sattelschnitt, reflektierende Details in der Kniebeuge. Anpassbare Beinlänge: 5 cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss. 2 Seitentaschen - eine mit integrierter Handytasche. Große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) - mit Handytasche und Patte und Stifttaschen. Doppelte Zollstocktasche (über der Seitennaht) - mit Stifttasche. 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte. Hammerschlaufen, Patch Flap mit integrierter Mikro-Chip Tasche im Bund. Knietaschen. Oeko-Tex® zertifiziert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 295 g/m² | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Farbe: | Blau | Farbvariante: | Dunkelblau | Größe: | C62 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,90* | € 65,64* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,94* | € 65,95* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,10* | € 80,39* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,04* | € 81,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|