| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7250011152 Herst.-Nr.: 113095-540-C52 EAN/GTIN: 7322302485655 |
| |
|
| | |
| Bundhose ICON ONE 113095Kontrastnähte. Halbhoher Bund, Sattelschnitt, Reflexstreifen in der Kniebeuge. Anpassbare Beinlänge: 5 cm verdeckte Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss. 2 Seitentaschen - eine mit Handytasche. Große Beintasche mit Patte über der Seitennaht - mit Handytasche mit Patte und Stifttaschen. Doppelte Zollstock Tasche über der Seitennaht - mit Stifttasche. 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte. Hammerschlaufen. Patch-Flap mit integrierter Mikro-Chip Tasche im Bund. Ersetzt Art. 109197.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 350 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Blau | Farbvariante: | Dunkelblau | Größe: | C52-82 | Schrittlänge: | 82 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,16* | € 57,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,60* | € 58,24* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 46,38* | € 60,50* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,84* | € 72,02* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 51,61* | € 73,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|