| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7250009136 Herst.-Nr.: 100732-900-S EAN/GTIN: 5700141891271 |
| |
|
| | |
| Kansas-Baumwoll-Hemd Langarm WeißLangarm. Mit optimierter Passform. 2 Brusttaschen mit Patte und Stiftöffnung, Handytasche. Doppelte Passe und durchgehende Nahtverstärkungen. Leichte und angenehme Baumwollqualität. Vorbehandelt gegen Einlaufen.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 190 g/m² | Material: | 100 % Baumwolle | Farbe: | Weiß | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd langarm weiß, herren hemd, herren-hemd lang, Kansas-Legacy-Hemd-BW-Weiß, Kansas-Legacy-Hemd-BW-Weiß Gr. S Merc. BW 190g/m², 2-530-001-S |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,37* | € 39,43* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,64* | € 39,62* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,72* | € 41,06* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 36,91* | € 49,11* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,97* | € 50,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|