| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7247005054 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030913029542 |
| |
|
| | |
| Cargo-Bundhose 0181 kornblauLiegt im Trend, sitzt perfekt! Rundbund mit 7 Schlaufen, Gummizugim Bund, Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche,Kniepolstertaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 2 aufgesetzteverstärkte Vordertaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 290 g/m² | Material: | 100% Diagonal-BW-Köper | Farbe: | Blau | Farbvariante: | Kornblau | Größe: | 54 | Norm: | DIN 61501 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,62* | € 27,56* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 21,93* | € 30,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|