| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7247003750 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030913126500 |
| |
|
| | |
| Rallye-Kombination 0126Umlegekragen. 2-Wege-Reißverschluss, ca. 70 cm. 2 Brusttaschen. 2 aufgesetzte Seitentaschen. 1 Maßstabtasche. 2 Gesäßtaschen. 2 seitliche Durchgriffe. Verstellbarer Gummizug im Rücken. Verstellbare Fußweite an den Beinen. Verstellbare Ärmelbündchen.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 290 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Blau | Farbvariante: | Kornblau | Größe: | 50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,96* | € 38,37* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 35,90* | € 48,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|