Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-19720310009 Worker-Jeans Gr. 33/32 black washed, 98% BW/2% Elasthan ca. 340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7246186533
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     19720310009-33/32
EAN/GTIN:
     4055301693648
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 1972031 Worker-Jeans

Schlanke Silhouette, ergonomischer Schnitt, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkel tasche mit integrierter Reißverschlusstasche und aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, Reflexelemente am Bein, Kniepolster taschen aus Cordura® (Kniepolster 1839 bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 340 g/m²
Material:
98% Baumwolle/2% Elasthan
Farbe:
Schwarz
Farbvariante:
black washed
Größe:
33/32
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, bp arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, bp arbeitshose, BP-19720310009, BP-19720310009 Worker-Jeans Gr. 33/32 black washed 98% BW/2% Elasthan ca. 340, 19720310009
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,94*
€ 72,86*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,22*
€ 73,21*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.