Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-19605700048 Arbeitshose Gr. 64N braun, 65% Poly/35% BW ca. 250 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246183364
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     19605700048-64N
EAN/GTIN:
     4055301825704
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 1960570 Arbeitshose

Schlanke Silhouette, erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz, Dehnbund im Rücken, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 255 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Braun
Größe:
64N
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose größe 64 khaki, arbeitshose gr64, bp arbeitshose, BP-19605700048, BP-19605700048 Arbeitshose Gr. 64N braun 65% Poly/35% BW ca. 250 g/m², 19605700048
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,00*
€ 53,29*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 40,30*
€ 53,55*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 47,05*
€ 61,67*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.