Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-18270330032 Shorts Gr. 54N schwarz, 70% BW/28% Poly/2% Elasthan ca. 255 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246179654
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     18270330032-54N
EAN/GTIN:
     4055301840028
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

BP® 1827033 Shorts

Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz. Verschließbare Smartphonetasche. Besonders leichtes Gewebe. Schmale-ergonomische Passform.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 255 g/m²
Material:
70% BW/28% Poly/2% Elasthan
Farbe:
Schwarz
Größe:
54N
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
ca. 34 cm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort gr. 54 schwarz, arbeits bermuda, arbeitsbermudas schwarz, BP-18270330032, BP-18270330032 Shorts Gr. 54N schwarz 70% BW/28% Poly/2% Elasthan ca. 255 g/m², 18270330032
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,32*
€ 44,42*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 33,78*
€ 44,65*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.