| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246148042 Herst.-Nr.: 199257056-40/42N EAN/GTIN: 4055301096623 |
| |
|
| | |
| BP® 1992570 ArbeitsjackeAbgefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 geräumige Seitentaschen, gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln, ergonomisch geformte Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss mit Windschutz, gute Sichtbarkeit durch reflektierende Elemente.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 270 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Anthrazit/Schwarz | Größe: | 40/42N | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,85* | € 58,11* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 44,93* | € 58,39* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,67* | € 62,02* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,96* | € 67,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|