Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-24338205381 Bundhose Gr. 60N dunkelgrau/rot, 480 g/m², 35% Aramid/ 30%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7246145960
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     24338205381-60N
EAN/GTIN:
     4055301038425
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 24338205381 Bundhose

Hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil, Meta-Aramid-Faser für inhärenten Flammschutz, technisch hochwertiges Gewebe mit guten Festigkeiten, Störlichtbogenklasse 2 im zweilagigen Bereich. 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beides mit Patte verschließbar, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, Vorderhose zweilagig, je1 umlaufender Reflexstreifen auf dem unteren Bein, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen). Gewebe: 35% Aramid / 30% Modacryl / 25% Baumwolle / 9% Polyamid / 1% Antistatische Fasern.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m² + 160 g/m²
Farbe:
Grau/Rot
Farbvariante:
Kornblau
Größe:
60N
Norm:
EN ISO 11611 cl.1-A1
Norm II:
EN ISO 11612 A1,B1,C1,E1,F1
Norm III:
EN 1149-5
Norm IV:
EN 61482-1-2 cl.1
Norm V:
EN 61482-1-2 cl. 2 im 2-lagigen Bereich
Norm VI:
EN 13034-6
Schrittlänge:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose gr. 60, bp arbeitshose, berufshose, BP-24338205381, BP-24338205381 Bundhose Gr. 60N dunkelgrau/rot 480 g/m² 35% Aramid/ 30%, 24338205381
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 145,38*
€ 179,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,60*
€ 180,83*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,26*
€ 184,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,57*
€ 193,53*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
2433-820-5381-46N
ab € 146,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.