Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-199257013 Arbeitsjacke Gr. 44/46L königsblau/schwarz, 100% Polyester ca. 270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7246145246
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     199257013-44/46L
EAN/GTIN:
     4055301091604
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

BP® 1992570 Arbeitsjacke

Abgefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 geräumige Seitentaschen, gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln, ergonomisch geformte Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss mit Windschutz, gute Sichtbarkeit durch reflektierende Elemente.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 270 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Blau/Schwarz
Farbvariante:
Königsblau/Schwarz
Größe:
44/46L
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, arbeitsjacke marine größe l, herren jacke, herrenjacke gr.l, BP-199257013, BP-199257013 Arbeitsjacke Gr. 44/46L königsblau/schwarz 100% Polyester ca. 270, 199257013
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
€ 6,90*
ab € 39,76*
€ 51,94*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 40,55*
€ 52,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,31*
€ 53,63*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 45,09*
€ 57,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,90*
€ 61,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.