Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-179872032 Latzhose Gr. 44S schwarz, 65% BW/35% Poly ca. 305 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7246139944
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     179872032-44S
EAN/GTIN:
     4055301319296
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose jeans
arbeitslatzhose schwarz

BP® 1798720 Latzhose

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, 2 Stifttaschen, hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Beweglichkeit, regulierbare Bundweite, Gürtelschlaufen, ergonomischer Schnitt, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen mit 1 Geldtasche, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor), 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, doppelte Zollstocktasche, vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 305 g/m²
Material:
65% Baumwolle/35% Polyester
Farbe:
Schwarz
Serie:
BP Comfort Plus
Größe:
44S
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, BP-179872032, BP-179872032 Latzhose Gr. 44S schwarz 65% BW/35% Poly ca. 305 g/m², 179872032
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,77*
€ 66,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,23*
€ 66,81*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,18*
€ 69,27*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,69*
€ 83,69*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.