| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246138107 Herst.-Nr.: 1986570178-XXL EAN/GTIN: 4055301091369 |
| |
|
| | |
| BP® 1986570 ThermowesteSchlanke Silhouette, wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter, gefütterter Stehkragen, verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit FleeceKinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, geräumige Seitentaschen, bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente, seitliche Stretcheinsätze für mehr Bewegungsfreiheit, verlängerter Rücken.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 250 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Grün | Farbvariante: | New Green | Größe: | 2Xl | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, unterziehweste xxl, unterzieh weste, bp thermoweste, BP-1986570178, BP-1986570178 Thermoweste Gr. XXL new green 65% Polyester / 35% BW, THERMOWESTE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,88* | € 59,92* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,65* | € 62,02* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,22* | € 62,23* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,21* | € 67,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,42* | € 74,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|