| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5686445 Herst.-Nr.: 1986 570 178 2XL EAN/GTIN: 4055301091369 |
| |
|
| | |
| Schlanke Silhouette, wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter, gefütterter Stehkragen, verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, geräumige Seitentaschen, Reflexelemente, seitliche Stretcheinsätze für mehr Bewegungsfreiheit, verlängerter Rücken Weitere Informationen: | | Passform: | Modern Fit | Internetfarbe: | grün | Größe: | 2XL | Farbe: | new green | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Ausführung: | Weste | Form: | ärmellos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, unterziehweste xxl, unterzieh weste, bp thermoweste, BP, 1986, 570, Gr., 2XL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,94* | € 59,32* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,31* | € 59,87* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 46,79* | € 61,73* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,18* | € 61,97* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,01* | € 67,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|