Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-199557032 Arbeitsjacke Gr. S schwarz, 100% Polyester ca. 270 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246138023
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     199557032-S
EAN/GTIN:
     4055301111562
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke

BP® 1995570 Damen-Arbeitsjacke

Gefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss, gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln, ergonomisch geformte Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss mit Windschutz, bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente. Fleece 100% Polyester
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 270 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Schwarz
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, damen jacken schwarz, damen jacke, bp arbeitsjacke, BP-199557032, BP-199557032 Arbeitsjacke Gr. S schwarz 100% Polyester ca. 270 g/m², FUNKTIONALE ARBEITSJACKE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
14
€ 6,90*
ab € 39,99*
€ 52,15*
€ 4,90*
ab € 39,98*
€ 53,71*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,28*
€ 53,88*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 45,10*
€ 58,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,65*
€ 61,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.