| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246136234 Herst.-Nr.: 198157032-34N EAN/GTIN: 4055301065643 |
| |
|
| | |
| Damenhose Form 2956/5413Schlanke Silhouette, Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz (ab Gr. 48), ergonomischer Schnitt, D-Ring zum Besfestigen von Accessoires, Hammerschlaufe, 2 Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff, 2 Gesäßtaschen mit verschließbaren Taschenklappen, bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 255 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Schwarz | Größe: | 34N | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | 80 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, arbeitshose 34 schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 34, BP-198157032, BP-198157032 Damen-Arbeitshose Gr. 34N schwarz 65% Poly./35% BW ca. 255 g/m², BERUFSHOSE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,82* | € 47,49* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,28* | € 47,97* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,47* | € 49,76* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 40,80* | € 53,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|